Beli pompa air double impeller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pedrollo Pump Submersible Vortex for Sewage Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Power (kW): 1.5
- Power (HP): 2
- KAWAMOTO Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)atribut:
- Material: Impeller: Resin , Main shaft: Titanium (wetted part) , Casing: resin
- Maximum Pump Water Depth (m): 5
- Motor: Dry submersible motor (built-in auto cut), single-phase 100V, three-phase 200V, synchronous rotation speed 3000mim-1
- Overall Height (mm): 513
- Overall Width (mm): 318
- Power Cord Length (m): 6
- Power Supply (V): Single-phase 100
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Shimge Pump Submersible Automatic for Dirty Water (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Pipe Size (inch): 2
- Maximum Head (m): 0-9
- SANYO Jet Pump Water Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Jet Type: PD60-J39
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- HCP Pump Submersible for Waste Water AF Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)Deskripsi:Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.atribut:
- Pump Housing: Stainless Steel
- Impeller: Stainless Steel
- Rated Voltage (V): 1x230
- Dimensions (cm): 25x27x43
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 12
- Shimge Pump Submersible Automatic Clean Water (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Pipe Size (inch): 2
- Maximum Head (m): 0-9
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- KOBE RED LINE Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:WPS750 Submersible Water Pump Suitable for the effective draining of cellars, cisterns and the general transfer of water. Capable of continuous and reliable running, strong double insulated case with no metal parts are in contact with the water. Overload protection and easy to remove filters for cleaning and access to the impeller. Fitted with an automatic float switch and a multi hose adaptor (25, 32, 38mm), can handle solids up to 5mm diameter.atribut:
- Product Number: SP16-750
- Power Supply: 230V
- Maximum Particle Diameter: 5.0mm
- Outlet Port Size: 25 to 38
- Maximum Head: 8.5m
- Cable Length: 10m
- Part Number: KBE2794470K
- Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Single channel or double channel impeller. Auto-coupling system on request.
Daftar Harga pompa air double impeller Terbaru October 2026
| Pedrollo Pump Submersible Vortex for Sewage Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp23.999.900 |
| Pedrollo Pompa Celup Vortex untuk Air Kotor (Pump Submersible) | Rp11.999.900 |
| KAWAMOTO Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup) | Rp28.999.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp17.999.900 |
| Shimge Pump Submersible Automatic for Dirty Water (Pompa Celup) | Rp3.999.900 |
| SANYO Jet Pump Water Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp9.399.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp1.999.900 |
| HCP Pump Submersible for Waste Water AF Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp13.999.900 |
| Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup) | Rp14.999.900 |
| Shimge Pump Submersible Automatic Clean Water (Pompa Celup) | Rp3.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/huP105213642-1.jpg)
/hcP105213624-1.jpg)
/qeP105505950-2.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/qeP105307950-2.jpg)
/i5P104054653-1.jpg)
/j5P102093689-7.jpg)
/gyP104082610-1.jpg)
/P102235843-1.jpg)
/q5P105307941-1.jpg)
/f0P104082540-4.jpg)
/e0P104082504-5.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/ojP102202883-3.jpg)
/P102093764-1.jpg)
/18P104052044-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)